{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Veľkosť závitu | M14×1,5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobná norma | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre synchrónne obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 42 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132955 14X1,5 |