Art. č.: 155600

Minizáhlubník pro průchozí otvory 90° bez povlaku

Značka: GARANT
Stopka válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně 90
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1866 A

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
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
€ 20,35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Záhlubník opatřený spirálovou drážkou s pevným vodícím čepem.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Použití:

Pro průchozí otvory stupně kvality jemný (hodnoty ISO) dle DIN 69.
Pro zapouštění šroubů dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Poznámka:

Vel. 4,6×2,4 – není stanovena normou DIN.

Technické údaje

Povlak
bez povlaku
Řezný materiál
HSS E
Norma
DIN 1866 A
Stopka
válcová stopka
Úhel zahlubovacího stupně
90 °
Vnitřní chlazení
ne
Druh produktu
Plochý záhlubník

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku