{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Rozsah ⌀ | 9,210 mm - 9,700 mm | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 76 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v hliníku Odliatok | 1,4 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164347 9,5 |