Art. č.: 205592

TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením HPC TiAlN

Značka: GARANT
Strategie obrábění HPC
Profil frézování HR
Norma DIN 6527
Vnitřní chlazení ano
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a<sub>e</sub> při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
Řezný materiál TK

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
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
€ 133,56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Chladicí kapalina je vedena přímo k břitům.
Díky tomu dlouhá životnost a kompletní odvádění všech třísek.
Obzvláště důležité při frézování do plného a při frézování kapes.

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6527
Profil frézování
HR
Šířka záběru ae při operaci frézování
Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení
ano
Strategie obrábění
HPC
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
Stopková fréza

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku