TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC DLC

Č. pol.: 201075
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Citlivo vyvážené nástroje, mimoriadne vhodné na použitie s vysokorýchlostnými vretenami. Špeciálna geometria na optimalizovaný odvod triesok vďaka novo vyvinutému procesu vyvažovania.
Mimoriadne hladký chod pre vynikajúcu kvalitu povrchu.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Alu"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka