{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Veľkosť závitu | 1/8-27 NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch; pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Stúpanie závitov | 0,941 mm | |
Chodov na palec | 27 | |
Menovité -⌀ DC | 8,16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ hrdla D1 | 11,1 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles Lc | 10,4 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
priemer vrtáka | 8,16 mm | |
Hĺbka závitu | 6 mm |
Číslo položky | 139730 1/8-27 |