Art. č.: 240154

Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá L2 = 15 mm

Značka: KOMET®

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
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
€ 41,50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technické údaje

Užitná délka
15 mm
Druh produktu
Řezná vložka pro soustružení

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
145
Hliník (krátké třísky)
N
145
Al > 10% Si
N
130
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku