{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ rozsah Dmin-Dmax | 51 mm - 71 mm | |
Prevedenie | dlhé | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka goliera L2 | 10 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 135 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 236682 51-71 | |
EAN/GTIN | 4047109262058 | |
Číslo výrobcu | G01 72122 |