Art. č.: 238390 6-125

Sada pro jemné vyvrtávání KOMET MicroKom® hi.flex 6-125 mm

Značka: KOMET®
Vnitřní chlazení ano
Stopka ABS

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
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
€ 2 003,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
6-125
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Přesnost nastavení 0,01 mm na jeden dílek. Přesnost přestavení 0,002 mm pomocí nonia při nastavení až do 5 mm radiálně.
  • V nulové poloze vyvážená.

Použití:

  • ⌀ 6 − 25 mm s č. 239925.
  • ⌀ 25 − 44 mm s č. 239923 a č. 239920.
  • ⌀ 44 − 63 mm s č. 239923 a č. 239921.
  • ⌀ 63 − 93 mm s č. 239921.
  • ⌀ 90 − 125 mm s č. 239922 a č. 239921.

Rozsah dodávky:

1 hlava pro jemné vyvrtávání: č. 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
po 1 držáku destičky: č. 239920
č. 239921
1 můstek: č. 238395 vel. 90− 125
1 hřídel s jemným drážkováním: č. 239923
1 mezikus: č. 239924
po 1 vyvrtávací tyči: č. 239925 vel. 6 − 8; vel. 8 − 12; vel. 12 − 18; vel. 18 − 25
2 vyměnitelné břitové destičky: WOHX 02T001 BK6440 č. W00 04120.016440
po 4 vyměnitelných břitových destičkách: TOGX 06T102 BK60 č. W57 04140.0260
TOGX 090204 BK60 č. W57 14140.0460
po 1 praporkovém klíči: vel. 5IP; 6IP; 8IP
1 klíč s vnitřním šestihranem: vel. SW4

Poznámka:

Systém je kompatibilní se stávajícími komponenty pro jemné vyvrtávání s ABS a s válcovou stopkou.

Technické údaje

Stopka
ABS
Vnitřní chlazení
ano
⌀ rozsahu nastavení
6 mm - 125 mm
Série
MicroKom®
Druh produktu
Vyvrtávací nástroj

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku