Art. č.: 270410

Závitořezná vložka plný profil 60° vnitřní levá L1 = 16 mm

Značka: GARANT
Vrcholový úhel 60
Druh závitu MF
Druh závitu M
Druh závitu MF-LH
Druh závitu M-LH

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
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
€ 63,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Technické údaje

Délka vyložení L1
16 mm
Vrcholový úhel
60 °
Druh závitu
M; M-LH; MF; MF-LH

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku