{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNGG 060404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7410-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | Ti | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | TAM | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 90 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 252062 HB7410-1 |