{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A20R SVUBR/L11 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | VB.. 1103.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 18 mm | |
Výška upínania L2 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269022 6 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 261120 20/11 | |
Číslo výrobcu | THC13514 |