{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 16T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7415 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | TIS | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 70 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260956 HB7415 |