Art. č.: 273758

Držák upichovacího nože levý

Značka: GARANT

Informace o produktu

Držák upichovacího nože levý

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
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
€ 134,62
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičku s jedním břitem č. 273656– 273670.

Technické údaje

Způsob použití
levý
Vnitřní chlazení
ne
možnost axiálního upichování
ano
Druh produktu
Soustružnický držák

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku