{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 070208 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 140 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260486 CA510 | |
Číslo výrobcu | TAA01807 |