{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 11T301 | |
Uhlový Polomer | 0,1 mm | |
Typ | PR1425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | MFP-GF | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 1,2 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260384 PR1425 | |
Číslo výrobcu | TKD03445 |