{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Ďalšie použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MFP-SK | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 110 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260092 PR1225 | |
Číslo výrobcu | TKE01192 |