{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060204 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PDL025 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MFP-SK | |
Tolerancia | G | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260092 PDL025 | |
Číslo výrobcu | TLE01192 |