{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ rezných hrán DC | 30 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 88 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 58 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,5 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 23 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 11T3 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227305 30/4L | |
Číslo výrobcu | THN63196 |