Art. č.: 218410

Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka ap = 1,5 mm

Značka: GARANT

Informace o produktu

Kotoučové / dělicí frézy s válcovou stopkou ocel šířka ap = 1,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
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
€ 599,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1 je nutno objednat zvlášť. Viz katalogová stránka 758.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Technické údaje

Šířka ap
1,5 mm
Provedení stopky
válcová stopka
Řezný materiál
ocel
Vnitřní chlazení
ne
Druh produktu
Kotoučová fréza

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku