Art. č.: 218422

Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem ocel šířka ap = 1,5 mm

na poptávku
Dostupné
8 ks okamžitě k dodání
Cena
od 
708,00 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: GARANT

Informace

Popis produktu

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1 je nutno objednat zvlášť. Viz katalogová stránka 758.

Poznámka:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku