Art. č.: 218562

Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 5 mm

Značka: GARANT

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
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
438,84 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674248 vel. TX9.
Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Technické údaje

Provedení stopky
s otvorem
Vnitřní chlazení
ne
Výměna nástroje
PowerCard
ISO kód vyměnitelná břitová destička
SN.. 1103
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky
219949 (TX9; 2,0 Nm)
Druh produktu
Kotoučová fréza

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku