Art. č.: 218568

Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 14 mm

Značka: GARANT

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
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
€ 601,02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pozor:

Pro získání rovného dna drážky používejte neutrální, levé a pravé vyměnitelné břitové destičky, přičemž se na prostřední řadě lůžek destiček namontuje neutrální destička.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674248 vel. TX15.
Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Technické údaje

Provedení stopky
s otvorem
Vnitřní chlazení
ne
Výměna nástroje
PowerCard
ISO kód vyměnitelná břitová destička
SN.. 1205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky
219983 (TX15; 2,2 Nm)
Druh produktu
Kotoučová fréza

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku