{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Menovitý rozmer hrúbky krúžku | 1,6 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šírka drážky W –0,03 | 1,68 mm | |
Hĺbka t pre P16/P26 | 1,25 mm | |
Polomer R | 0,3 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
Typ | P16 | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
Číslo položky | 217270 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197216670 |