{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet otočných rezných platničiek | 4 | |
Výška drážky ap | 22 mm | |
⌀ goliera d1 | 27 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 56 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.T 120408 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 218300 50/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608307 |