{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Norma | DIN 862 | |
Rozsah merania | 0 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm | |
Solárne panely | Áno | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | ploché | |
Dĺžka meracích čeľustí | 50 mm | |
Výška cifier LDC displej | 9 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | na solárny pohon | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412650 200 | |
Číslo výrobcu | 500-458 |