Art. č.: 479610

Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením

Značka: KERN®
Rozhraní Rozhraní RS232C

Informace o produktu

Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením
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
€ 583,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 18 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.
  • Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.
  • Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na poptávku).
  • Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.
  • S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).
  • Počítání kusů: Volitelné referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.
  • Přepínání ukazatele z kusu na hmotnost.
  • Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.
  • Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, držák na stěnu, tiskárna a stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technické údaje

Zobrazovací jednotka s výškou číslic
18 mm
Rozhraní
Rozhraní RS232C
Druh produktu
Plošná váha

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku