Art. č.: 479510

Přesná váha typ PCB

Značka: KERN®
Rozhraní Rozhraní RS232C
Kalibrování K2

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
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
€ 137,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Možný provoz ze sítě i přes baterie. Auto-Off po 3 minutách.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Receptura: Dělená nádrž pro hmotnost nádoby pro tárování a složky receptury (netto celkově).

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Baterie č. 081561 vel. 6LR61; interní akumulátor na poptávku. Datový kabel, tiskárna na poptávku.

Technické údaje

Rozhraní
Rozhraní RS232C
Kalibrování
K2
Druh produktu
Přesná váha

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku