Art. č.: 431050
Sleva

Skříň

Značka: GARANT
Výškové vyrovnání 25
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90
Zásuvky/výsuvné dno nosnost 100
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka

Informace o produktu

Akční cena platná do 31.5.2021
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
Cena za kus 841,00 €
od 
€ 672,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Stabilní svařovaná konstrukce včetně uložení. Nerovnosti podlahy lze vyrovnat pomocí šroubů pro výškové nastavení.
Korpus skříně, plášť z ocelového plechu, vždy podle velikosti s křídlovými dvířky (včetně police) a/nebo zásuvkami, včetně zamykacího systému GARANT. Lak Korpus RAL9006, bílý hliník, čela RAL 5011 ocelově modrá.

Použití:

Uložení přírodních granitových desek č. 430190 – 430500 na předem určených bodech (ocelové kulové nástavce).
  • Pro desky do 630×630 mm. Pro položení na pracovní stoly apod. se nejlépe hodí nastavitelné opěrky č. 373500.

  • Uložení umožňuje nastavení výšky a zajišťuje seřízení desky (3-bodové uložení a 2 stavěcí šrouby jako pojistka proti převržení).

Poznámka:

Pro instalační prvky izolující kmitání objednávejte, prosíme, 4 x č. 086002 vel. 850.

Technické údaje

Zásuvky/výsuvné dno nosnost
100 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)
90 %
Výškové vyrovnání
25 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9
Cylindrický zámek
modulární nástrčná vložka
Druh produktu
Podstavec pro měřicí techniku

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku