Přímka U-WAVE-T linka B, pedál s datovým klíčem, pro měřicí šrouby s držákem IP

Č. pol.: 02AZE140B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dátový kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 02AZE140B
EAN/GTIN 4946368607252
Číslo výrobcu 02AZE140B
Číslo L L40700 613

Popis

Popis:

Měřicí přístroje jsou připojeny k odpovídajícímu u-WAVE-T pomocí krátkého kabelu. Z modelů A až G vyberte odpovídající řádek pro váš měřící přístroj

Charakteristika:

Typ: B
Typ: Kabel s připojením nožního spínače
Funkce: 3. kabel s připojením nožního spínače

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka