Art. č.: 499206 SJ310
Sleva

Drsnoměr SJ310

Značka: Mitutoyo
Rozhraní Rozhraní RS232C.
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Kalibrování Q1
Kalibrování Q2

Informace o produktu

Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 4450,00 €
€ 3 499,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
SJ310

Přidat službu

  • € 4,10
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
    Upozornění: Čitelnost velikosti písma může být z důvodu počtu znaků ovlivněna.
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo Surftest – cenová akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.
  • Nejjednodušší intuitivní vedení menu i jasné zobrazení naměřených výsledků a profilů pomocí barevného displeje 5,7 palce.
  • Funkce statistiky a barevné vyhodnocení tolerancí.
  • Velký počet mezinárodně použitelných parametrů podle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a MOTIF a 16 zabudovaných jazyků.
  • Pouhým jedním měřením je možné provést dva různé výpočty.
  • Měření je možné i na těžko přístupných místech díky separátnímu posuvu a měření nad hlavou.
  • Je možná funkce automatické kalibrace/kalibrace střední hodnoty s až 12 vícenásobnými měřeními.
  • Uložení až 10 podmínek měření.
  • Rychlý výstup a dokumentace naměřených výsledků, grafických údajů a podmínek měření přes zabudovanou tiskárnu.
  • Individuální ochrana heslem.
  • Jednoduché ukládání naměřených údajů na paměťovou SD kartu.

Rozsah dodávky:

Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.
Včetně 5 rolí termopapíru č. 499050, 1 páru opěrných nohou č. 499220 vel. FUSS, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, napáječe a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č. 499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č. 499220 vel.H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.499415, datový kabel č. 498430.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.

Technické údaje

Maximální rozsah měření
360 µm
Grafické znázornění
měřicí profil, BAC křivka, ADC křivka
Rozhraní
Rozhraní RS232C.; Rozhraní Digimatic
Standardy drsnosti
DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Měřicí trasa podélné snímání
16 mm
Cut-Off (λc)
0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Rychlost dotyku
0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Zdroj energie
Síťový provoz
integrovaná tiskárna
ano
Kalibrování
Q1; Q2
Druh produktu
Přístroj pro měření drsnosti

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku