Art. č.: 460500
Sleva

Ploché pravítko přesnost 2

Značka: HOLEX
Norma DIN 874
Kalibrování F7

Informace o produktu

Akční cena platná do 30.6.2021
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 29,26 €
od 
€ 22,00
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.

Technické údaje

Norma
DIN 874
Přesnost
2
Materiál
Speciální ocel
Kalibrování
F7
Druh produktu
Ploché pravítko

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku