Art. č.: 486160

Trubkový závit Kalibr pro správné rozměry

Kalibrování L11

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
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
106,53 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technické údaje

Kalibrování
L11
Druh produktu
Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku