Art. č.: 486120

Jemný závit Kalibr pro správné rozměry 6H

Kalibrování L11
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
€ 96,46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.
Provedení podle DIN 2279 − 2299.
Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technické údaje

Kalibrování
L11
Druh produktu
Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku