Art. č.: L40010 5191

Uchylkomer

Značka: Mitutoyo

Informace o produktu

Cena není k dispozici

Uchylkomer

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
This is an article from our latest Mitutoyo – jarní akce. Follow the link to see all offers from this advertisement.
Click here

Popis produktu

Provedení:

Rozsah měření: 5 mm.
Vnější kroužek ⌀: 40 mm.
Kroková hodnota číslic: 0,01 mm.
Stupnice: 0 – 100 (100 – 0).

Popis:

Jedná se o kompaktní metrický číselníkový úchylkoměr s rozlišením 0,01 mm, vnějším kroužkem ⌀ 40 mm a rozsahem měření 5 mm, který Vám nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích, kde je omezený prostor.
Zelené toleranční značky jako standardní příslušenství.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku