{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,1 mm | |
⌀ dotykovej guľôčky HM | 2 mm | |
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 36 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ odchýlkomera | 50 mm | |
Druh produktu | Vonkajší snímač |
Číslo položky | 438545 0-10 | |
EAN/GTIN | 4045197634641 |