{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Norma | EG II | |
Dĺžka pásu | 2,5 m | |
Šírka pásu | 8 mm | |
Puzdro Dĺžka | 48 mm | |
Puzdro Šírka | 15 mm | |
Výška puzdra | 48 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 462201 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197226020 |