Spojovacie činidlo 500

Č. pol.: 496958 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 500 ml
Druh produktu Spojovacie činidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 496958 500
EAN/GTIN 2050001050571

Popis

Vhodné pro:

Karl Deutsch prístroje na meranie hrúbky stien č. 496950.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka