Prevedenie:
Príslušenstvo pre digitálne posuvné meradlá. Umožňuje meranie vpichov, drážok a rozstupov otvorov.
Rozsah dodávky:
3 páry meracích nástavcov s meracími doštičkami ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 páry meracích nástavcov s meracími kužeľmi ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°, 1 pár meracích nástavcov s meracím valčekom ⌀ 1,5×9 mm, 1× uhlový čapový kľúč.