Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie

Č. pol.: 431710
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z hustej špeciálnej liatiny s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Jeden koník s pevnou pinolou, jeden koník s axiálne pohyblivou pinolou. Nastavenie pinoly ručnou kľukou. S tvrdenými hranolovými nadstavcami.

Přesnost:

Kvalita 1, osová presnosť ±0,008 mm.

Poznámka:

Upozorňujeme, že doprava nie je v cene. Iné výšky hrotov na vyžiadanie.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka