Skúšobný stojan

Č. pol.: 495016
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 70 mm
⌀ skúšobného stola 170 mm
Výška 400 mm
Druh produktu Merací stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495016
EAN/GTIN 2050001659644

Popis

Prevedenie:

Skúšobný stojan na uchytenie prístrojov na skúšku tvrdosti Shore špeciálne pre sériové kontroly. Skúšobný stojan zaručuje presné pravouhlé polohovanie prístroja na skúšku tvrdosti k ploche vzorky a správnu prítlačnú silu.

Vhodné pro:

Tvrdomery Shore č. 495002495005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka