• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Reflexná sada 35-dielne

Č. pol.: 471315
Nastavte cenu 35 ks (0,41 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet Pásov/značiek 35
Druh produktu Reflexné pásy/značky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 471315
EAN/GTIN 4260244680291

Popis

Vhodné pro:

Alluris ručný tachometer č. 471300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka