• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Hnacie meracie koliesko objem ⌀ 100 mm

Č. pol.: 471180
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah 100 mm
Druh produktu Hnacie meracie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 471180
EAN/GTIN 4029547005718
Číslo výrobcu 0554 4751

Popis

Vhodné pro:

Ručný tachometer č. 471100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka