{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18FDD2-0X | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 135 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 89 mm | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18 V, 2-stupňová, FIXTEC | |
USP2 | bez akumulátora, v prepravnom kufríku, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13 |
Číslo položky | 070211 M18FDD2-2 | |
Číslo výrobcu | 4933464266 |