Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stolová zásuvka 4-násobný

Č. pol.: 081181

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 4
Dĺžka lišty 160 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 1,8 m
Rozhranie USB rozhranie
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081181

Popis

Prevedenie:

Stolová zásuvka s 2 kusmi zdierok na nabíjanie cez rozhranie USB 2.0a 2 stolné zásuvky. Nabíjací prúd 2100 mA na rýchle nabíjanie.

Poznámka:

Adaptérovú zástrčku s ochranným kontaktom 250 V/16 A na pripojenie zástrčiek s ochranným kontaktom do rôznych európskych systémov nájdete v e-shope pod č. 081172 a č. 081174.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka