• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Dýza s univerzálnym nátrubkom 1/8

Č. pol.: 083583 1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo 150 mm
Pripojovací závit 1/8
Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083583 1/8
EAN/GTIN 4016553240424
Číslo výrobcu 32 404 24

Popis

Vhodné pro:

Tlakové maznice Č. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka