{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Puzdro Šírka | 465 mm | |
Hĺbka puzdra | 220 mm | |
Výška puzdra | 400 mm | |
Pripojenie výstup | 3/8 palec | |
Pripojenie vstup | 3/8 palec | |
Maximálny prevádzkový tlak | 20 bar | |
využiteľná dĺžka hadice | 15 m | |
Vnútorný ⌀ hadice | 10 mm | |
Druh produktu | Navíjačka hadíc |
Číslo položky | 080066 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284626 |