• Vezměte prosím na zřetel, že došlo ke změně navigační struktury menu v produktové oblasti „Obrábění“. Pokud jste měl(a) v předchozích kategoriích „Mono-obrábění“ a „Modulární obrábění“ zapnuté filtry, zkontrolujte nové nastavení filtrů.
Art. č.: 9033N-4-02/17

Pohyblivá řemenová jednotka ∙ kompletní

na poptávku
Dodání za 1-2 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
102,36 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: HAZET®

Informace

Technické údaje

Katalogové číslo 9033N-4-02/17
EAN / GTIN 4000896217137
Manufacturer number 9033N-4-02/17
L-číslo L60140 4488

Popis produktu

Popis:

  • Jednotka s běžícím pásem ∙ kompletní
    Pro 9033 N-4
Vyjádření

Nesprávné nebo vadné náhradní díly nebo jejich nesprávná instalace mohou mít za následek poškození, nesprávnou funkci nebo úplné selhání jednotky.
Použití neschválených náhradních dílů nebo nesprávná instalace vede ke ztrátě platnosti všech nároků na záruku, servis, škody a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, prodejcům a reprezentantům.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku