Art. č.: 9043N-1

Cyklónová čisticí pistole

na poptávku
Dodání za 1-2 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
186,42 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: HAZET®

Informace

Technické údaje

Katalogové číslo 9043N-1
EAN / GTIN 4000896221783
Manufacturer number 9043N-1
L-číslo L60140 4923

Popis produktu

Popis:

Použití:
Čištění znečištěných povrchů, jako jsou. Čalouněné povrchy, podlahové rohože od zvířecích chlupů, nečistot a také pro přípravu vozidla, Čištění ráfků a dílů vhodnými čisticími prostředky

  • Pracovní tlak lze nastavit podle zpracovávaného čisticího prostředku nebo způsobu použití pomocí nastavovacího kolečka na rukojeti (dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku pro zpracování)
  • K dispozici je volitelný sací nástavec (pro použití jako mokrý vysavač) HAZET 9043 N-2
  • Obsahuje kartáčový nástavec
  • Připraveno pro volitelný sací nástavec jako mokrý vysavač (9043 N-2)
  • Rukojeť, Spoušť a ventil z acetátového plastu
  • Provozní tlak: 4 - 6,3 barů
  • Objem nádoby 1 l

Do USA není prodej možný

  • Vzduchový přívod: vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací zátka: jmenovitý průměr 7,2 (součástí dodávky)
  • Průměr hadice (doporučený): 10 mm
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 89. 4 db(A) Lp W
  • Zrychlení vibrací: 1,44 m/s2
  • Rozměry / délka: 354 mm x 130 mm x 232 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0,76 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 88,3 dB(A) Lp A
  • Potřeba vzduchu [l/min]: 254 l/min (4,2 l/s)
.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku