• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne 075569

Č. pol.: 078329 075569
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre HG 2320, HG 2120, MH3, MH5
Diely 12
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078329 075569
EAN/GTIN 4007841075569
Číslo výrobcu 075569

Popis

Vhodné pro:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Rozsah dodávky:

12-dielna súprava, pozostávajúca z: široká tryska 75 mm, vyžarujúca tryska 75 mm, redukčná tryska 14 a 9 mm, široká tryska so štrbinou, zváracia tryska, reflektorová tryska, špachtľa, rukoväť škrabky, 3 náhradné čepele, plastový kufrík.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka